EATON - Xboard+ teli előlap 400/800 (fehér) SN038229 - 119248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173853
Sonepar cikkszám
SN038229
Gyártói cikkszám
119248
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/800-BL-W
Szélesség:
325 mm
Magasság:
805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 400/800 (fehér)