EATON - Xboard+ teli előlap 600/100 (szürke) SN038246 - 119266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174034
Sonepar cikkszám
SN038246
Gyártói cikkszám
119266
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-600/100-BL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/100 (szürke)