EATON - Xboard+ teli előlap 600/200 (szürke) SN038248 - 119268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174058
Sonepar cikkszám
SN038248
Gyártói cikkszám
119268
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-600/200-BL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/200 (szürke)