EATON - Xboard+ teli előlap 600/250 (szürke) SN038249 - 119269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174065
Sonepar cikkszám
SN038249
Gyártói cikkszám
119269
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-600/250-BL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/250 (szürke)