EATON - Xboard+ teli előlap 600/350 (fehér) SN038230 - 119249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173860
Sonepar cikkszám
SN038230
Gyártói cikkszám
119249
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/350-BL-W
Szélesség:
525 mm
Magasság:
355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/350 (fehér)