EATON - Xboard+ teli előlap 600/350 (szürke) SN038251 - 119271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174089
Sonepar cikkszám
SN038251
Gyártói cikkszám
119271
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-600/350-BL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/350 (szürke)