EATON - Xboard+ teli előlap 600/800 (fehér) SN038233 - 119252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173891
Sonepar cikkszám
SN038233
Gyártói cikkszám
119252
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/800-BL-W
Szélesség:
525 mm
Magasság:
805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 600/800 (fehér)