EATON - Xboard+ teli előlap 800/150 (szürke) SN038254 - 119274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174119
Sonepar cikkszám
SN038254
Gyártói cikkszám
119274
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-800/150-BL
Szélesség:
720 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 800/150 (szürke)