EATON - Xboard+ teli előlap 800/350 (szürke) SN038258 - 119278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174157
Sonepar cikkszám
SN038258
Gyártói cikkszám
119278
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-800/350-BL
Szélesség:
720 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 800/350 (szürke)