EATON - Xboard+ teli előlap 800/400 (fehér) SN038235 - 119254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 725 mm
Magasság - 405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173914
Sonepar cikkszám
SN038235
Gyártói cikkszám
119254
Gyártói típuskód
BPZ-FP-800/400-BL-W
Szélesség:
725 mm
Magasság:
405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 800/400 (fehér)