EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1000/300 (szür) SN039906 - 134202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 925 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081310722
Sonepar cikkszám
SN039906
Gyártói cikkszám
134202
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-1000/300-BL
Szélesség:
925 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1000/300 (szür)