EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/150 (szür) SN038475 - 120736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185665
Sonepar cikkszám
SN038475
Gyártói cikkszám
120736
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-1200/150-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/150 (szür)