EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/300 (szür) SN039908 - 134204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081310746
Sonepar cikkszám
SN039908
Gyártói cikkszám
134204
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-1200/300-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/300 (szür)