EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/500 (szür) SN039909 - 134205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081310753
Sonepar cikkszám
SN039909
Gyártói cikkszám
134205
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-1200/500-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 1200/500 (szür)