EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 400/150 (szürke) SN038471 - 120732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185627
Sonepar cikkszám
SN038471
Gyártói cikkszám
120732
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-400/150-BL
Szélesség:
325 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 400/150 (szürke)