EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 600/150 (szürke) SN038472 - 120733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185634
Sonepar cikkszám
SN038472
Gyártói cikkszám
120733
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-600/150-BL
Szélesség:
525 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 600/150 (szürke)