EATON - Xboard+ teli előlap műa. betéttel 800/150 (szürke) SN038473 - 120734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 725 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081185641
Sonepar cikkszám
SN038473
Gyártói cikkszám
120734
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-800/150-BL
Szélesség:
725 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap műa. betéttel 800/150 (szürke)