EATON - Xboard+ tető/fenéklemez 1000 FLP-hez 293552 GT58314 - 293552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1015 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 265 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082935528
Sonepar cikkszám
GT58314
Gyártói cikkszám
293552
Gyártói típuskód
BP-TBP-1000-CE
Szélesség:
1015 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
265 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
249 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ tető/fenéklemez 1000 FLP-hez 293552