EATON - Xboard+ univerzális szerelőlap 180/1200 SN036007 - 102476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023646
Sonepar cikkszám
SN036007
Gyártói cikkszám
102476
Gyártói típuskód
BPZ-MPL180-1200
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.48 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ univerzális szerelőlap 180/1200