EATON - Xboard+ univerzális szerelőlap 30/400 SN036052 - 104316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081041534
Sonepar cikkszám
SN036052
Gyártói cikkszám
104316
Gyártói típuskód
BPZ-MPL30-400
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ univerzális szerelőlap 30/400