EATON - Xboard+ univerzális szerelőlap 80/1200 SN048628 - 293610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 85 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936105
Sonepar cikkszám
SN048628
Gyártói cikkszám
293610
Gyártói típuskód
BPZ-MPL80-1200
Anyag:
acél
Magasság:
85 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ univerzális szerelőlap 80/1200