EATON - Xboard+ univerzális szerelőlap 80/400 SN048294 - 286765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 85 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867652
Sonepar cikkszám
SN048294
Gyártói cikkszám
286765
Gyártói típuskód
BPZ-MPL80-400
Anyag:
acél
Magasság:
85 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ univerzális szerelőlap 80/400