EATON - Xboard+ vízsz.NZM1 MSW-s beépítőklt.800/200(fehér) SN038057 - 116941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166794
Sonepar cikkszám
SN038057
Gyártói cikkszám
116941
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1/MSW-800-MH-W
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC/DC