EATON - Xboard+ vízsz. NZM2 beépítőkészlet 800/200 szürke SN048623 - 293601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936013
Sonepar cikkszám
SN048623
Gyártói cikkszám
293601
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-800-MH
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ vízsz. NZM2 beépítőkészlet 800/200 szürke