EATON - Xboard+ vízsz. NZM2+XDV beépítőkészlet 600/200 sz. SN038035 - 116687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081164325
Sonepar cikkszám
SN038035
Gyártói cikkszám
116687
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-600-MH-RH
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ vízsz. NZM2+XDV beépítőkészlet 600/200 sz.