EATON - Xboard+ vízsz. NZM3 beép.készl. 800/300 (szürke) SN038490 - 120751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185818
Sonepar cikkszám
SN038490
Gyártói cikkszám
120751
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-800-MH
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ vízsz. NZM3 beép.készl. 800/300 (szürke)