EATON - Xboard+ vízsz.szerelőprofil-pár (fali szekrényhez) SN146115 - 173635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081700424
Sonepar cikkszám
SN146115
Gyártói cikkszám
173635
Gyártói típuskód
BPZ-SFB-1200
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
25 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Xboard+ vízsz.szerelőprofil-pár (fali szekrényhez)