EATON - Xboard+ vízsz.szerelőprofil-pár (fali szekrényhez) SN146331 - 173634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 960 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700417
Sonepar cikkszám
SN146331
Gyártói cikkszám
173634
Gyártói típuskód
BPZ-SFB-1000
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
960 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
25 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Xboard+ vízsz.szerelőprofil-pár (fali szekrényhez)