EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 1000mm, MSW, műa. SN038224 - 119227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173648
Sonepar cikkszám
SN038224
Gyártói cikkszám
119227
Gyártói típuskód
BPZ-AS-1000
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
135 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes elválasztó, 1000mm, MSW, műa.