EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 1200mm, MSW, műa. SN038225 - 119228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173655
Sonepar cikkszám
SN038225
Gyártói cikkszám
119228
Gyártói típuskód
BPZ-AS-1200
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
135 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes elválasztó, 1200mm, MSW, műa.