EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 400mm, MSW, műa. SN038221 - 119224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173617
Sonepar cikkszám
SN038221
Gyártói cikkszám
119224
Gyártói típuskód
BPZ-AS-400
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
135 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes elválasztó, 400mm, MSW, műa.