Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 400mm SN038461 - 120722

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 400mm SN038461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081185528

Sonepar cikkszám

SN038461

Gyártói cikkszám

120722

Gyártói típuskód

BPZ-ASMF-400

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

185 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes elválasztó, 400mm