EATON - Xboard+ vízszintes elválasztó, 800mm, MSW, műa. SN038223 - 119226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173631
Sonepar cikkszám
SN038223
Gyártói cikkszám
119226
Gyártói típuskód
BPZ-AS-800
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
135 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes elválasztó, 800mm, MSW, műa.