EATON - Xboard+ vízszintes tokozat összekötő 600 (szürke) SN048286 - 286744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 615 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867447
Sonepar cikkszám
SN048286
Gyártói cikkszám
286744
Gyártói típuskód
BP-MFL-600
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
615 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ vízszintes tokozat összekötő 600 (szürke)