EATON - Xboard+ zár, cégspecifikus VW SN038579 - 122693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081220311
Sonepar cikkszám
SN038579
Gyártói cikkszám
122693
Gyártói típuskód
BPZ-LOCK/VW-E1
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Xboard+ zár, cégspecifikus VW