EATON - Xboard+ zár D profillal SN038043 - 116914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166527
Sonepar cikkszám
SN038043
Gyártói cikkszám
116914
Gyártói típuskód
BPZ-LOCK/DHMETAL
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Xboard+ zár D profillal