EATON - Xboard+ zár lapos kulccsal (szürke) GT52492 - 102467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 110 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023554
Sonepar cikkszám
GT52492
Gyártói cikkszám
102467
Gyártói típuskód
BPZ-LOCK
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
110 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2.2 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Xboard+ zár lapos kulccsal (szürke)