EATON - XC200 programozó (Ethernet kereszt) kábel, 5m SN046187 - 256488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082564889
Sonepar cikkszám
SN046187
Gyártói cikkszám
256488
Gyártói típuskód
XT-CAT5-X-5
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; XC200 programozó (Ethernet kereszt) kábel, 5m