EATON - xComfort Bridge SN138851 - 196811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Kijelzővel - Nem
Soros illesztőfelületek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790987717
Sonepar cikkszám
SN138851
Gyártói cikkszám
196811
Gyártói típuskód
CBCA-00/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Kijelzővel:
Nem
Soros illesztőfelületek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
GSM-Modem integrálva:
Nem
DCF óra integrált:
Nem
Névleges feszültség:
5 V
Beépített bemeneti csatornák száma:
1
Beépített kimeneti csatornák száma:
1