EATON - xE 12xRMQ előlap M=100 SZ=600 SN047925 - 283931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839314
Sonepar cikkszám
SN047925
Gyártói cikkszám
283931
Gyártói típuskód
XME0406CI
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 12xRMQ előlap M=100 SZ=600