Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 185 mm-es gyűjtősíntartó, 3/4 vezetős, 1600A SN142236 - 196187

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 185 mm-es gyűjtősíntartó, 3/4 vezetős, 1600A SN142236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790953484

Sonepar cikkszám

SN142236

Gyártói cikkszám

196187

Gyártói típuskód

XLABFB

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

1600 A

Síntávolság:

185 mm

xE 185 mm-es gyűjtősíntartó, 3/4 vezetős, 1600A