EATON - xE 1x teli takaró lap BS M=150 SZ=600 SN039548 - 125985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 567 mm
Magasság - 140 mm
Mélység - 22 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081235834
Sonepar cikkszám
SN039548
Gyártói cikkszám
125985
Gyártói típuskód
XMC0606-BS
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
567 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
22 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap BS M=150 SZ=600