EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=1000 SN036025 - 102948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1010 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081029129
Sonepar cikkszám
SN036025
Gyártói cikkszám
102948
Gyártói típuskód
XMC0610
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1010 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=1000