Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=600 SN036023 - 102946

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=600 SN036023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 590 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 640 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081029105

Sonepar cikkszám

SN036023

Gyártói cikkszám

102946

Gyártói típuskód

XMC0606

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

590 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

640 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=600