EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=800 SN036024 - 102947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 810 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081029112
Sonepar cikkszám
SN036024
Gyártói cikkszám
102947
Gyártói típuskód
XMC0608
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
810 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=800