EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=425 SN036022 - 102945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 415 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 640 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081027897
Sonepar cikkszám
SN036022
Gyártói cikkszám
102945
Gyártói típuskód
XMC0604
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
415 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
640 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=425