EATON - xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=1200 SN037539 - 113990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1210 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081134397
Sonepar cikkszám
SN037539
Gyártói cikkszám
113990
Gyártói típuskód
XMC0612
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1210 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 1x teli takaró lap M=650 SZ=1200