EATON - xE 2x teli takaró lap M=650 SZ=600 SN036484 - 107987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 330 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 670 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076291
Sonepar cikkszám
SN036484
Gyártói cikkszám
107987
Gyártói típuskód
XMC060602
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
330 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
670 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 2x teli takaró lap M=650 SZ=600