EATON - xE 2x teli takaró lap M=650 SZ=800 SN036485 - 107988
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 430 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 670 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076307
Sonepar cikkszám
SN036485
Gyártói cikkszám
107988
Gyártói típuskód
XMC060802
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
430 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
670 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE 2x teli takaró lap M=650 SZ=800