Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 2x72 kivágással előlap M=150 SZ=425 SN047926 - 283935

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 2x72 kivágással előlap M=150 SZ=425 SN047926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839352

Sonepar cikkszám

SN047926

Gyártói cikkszám

283935

Gyártói típuskód

XME0604CM

Szélesség:

160 mm

Magasság:

25 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 2x72 kivágással előlap M=150 SZ=425